ステンレス製 丸型フード付ガラリ

ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ - 宇佐美工業
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
適合パイプ
開口面積(cm2)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58934705UK-GZV100S-HL148774697111HL(ヘアーライン)(内径)Φ97~11142.04100
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86956947UK-GZV100S-MG148774697111MG(メタリックグレー)(内径)Φ97~11142.04100
2,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
86956956UK-GZV150S-HL21311556145160HL(ヘアーライン)(内径)Φ145~160104.17150
5,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86956965UK-GZV150S-MG21311556145160MG(メタリックグレー)(内径)Φ145~160104.17150
5,160
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956931UK-GZV100S-HL148774697111HL(ヘアーライン)-42.04100
1,840
取扱い終了
代替品有
58934714UK-GZV150S-HL21311556145160-(内径)Φ145~160-150
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86956931UK-GZV100S-HL58934705UK-GZV100S-HLUK-GZV100S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934705ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
58934714UK-GZV150S-HL86956956UK-GZV150S-HLUK-GZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956956ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする