宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86956974
UK-GZV100SFD-HL
100
148
77
46
97
¥
5,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956983
UK-GZV100SFD-MG
100
148
77
46
97
¥
5,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956992
UK-GZV150SFD-HL
150
213
115
76
145
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957001
UK-GZV150SFD-MG
150
213
115
76
145
¥
9,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください