曜日別特売

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業
(1件のレビュー)
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86957053UK-GZEV100S-HL-1001567746
3,2001,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957062UK-GZEV100S-MG-1001567746
3,0401,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957071UK-GZEV150S-HL-15022511556
6,0003,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86957087UK-GZEV150S-MG-15022511556
5,7602,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25149960UK-GZEV150S-HL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15022511556
5,4002,890
2,390
アウトレット
2,629(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86957053
2019-03-20
用途: 浴室の換気

商品は信頼できるブランドで良くできています。長期的に使用する場合には、ステンレスの厚みがもう少し欲しい所ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする