宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957096
UK-GZEV100SFD-HL
100
156
77
46
97
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957105
UK-GZEV100SFD-MG
100
156
77
46
97
¥
6,040
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957114
UK-GZEV150SFD-HL
150
225
115
76
145
¥
10,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
86957123
UK-GZEV150SFD-MG
150
225
115
76
145
¥
9,760
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください