宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957175
UK-GZEV100BFD-HL
100
156
77
50
97
¥
6,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957184
UK-GZEV100BFD-MG
100
156
77
50
97
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957193
UK-GZEV150BFD-HL
150
225
115
72
145
¥
10,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957202
UK-GZEV150BFD-MG
150
225
115
72
145
¥
10,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください