宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957211
UK-GBV100B-HL
100
148
77
50
97
¥
3,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86957227
UK-GBV100B-MG
100
148
77
50
97
¥
3,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
86957236
UK-GBV150B-HL
150
212
115
72
145
¥
6,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957245
UK-GBV150B-MG
150
212
115
72
145
¥
6,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください