宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957333
UK-GBV100BWFD-HL
100
148
77
50
97
¥
6,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957342
UK-GBV100BWFD-MG
100
148
77
50
97
¥
6,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957351
UK-GBV150BWFD-HL
150
212
115
72
145
¥
10,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957367
UK-GBV150BWFD-MG
150
212
115
72
145
¥
10,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください