曜日別特売

ステンレス製 丸型スリムガラリ

ステンレス製 丸型スリムガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ - 宇佐美工業
(1件のレビュー)
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86957376UK-SN100S-MG100157104597
2,080
999
1,099(税込)
当日出荷
86957385UK-SN100S-MB100157104597
2,080
999
1,099(税込)
35日以内出荷
86957394UK-SN100S-DK100157104597
2,080
999
1,099(税込)
当日出荷
86957403UK-SN150S-MG150192962145
3,520
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86957412UK-SN150S-MB150192962145
3,520
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957421UK-SN150S-DK150192962145
3,520
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: DIY床下通気口として利用

DIYで建てている小屋(床面約2畳)の気の利いた床下通気口金具を探していました。基礎はブロックを積み造っているのでハンマードリルで孔を開け取付けられる物と考えてこれを選択したのですが、φ90で貫通孔を開けφ100で拡張し、丁度よくこのガラリがはめ込むことが出来ました。出来上がりは角ブロックと丸型通気口と見た目の相性も良く、仕上がりに大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする