宇佐美工業
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ
種類
丸型ガラリ
材質
本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
100
150
寸法A(mm)
157
192
寸法B(mm)
97
145
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957437
UK-SN100SFD-MG
100
157
10
51
97
¥
4,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
86957446
UK-SN100SFD-MB
100
157
10
51
97
¥
4,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
35日以内出荷
86957455
UK-SN100SFD-DK
100
157
10
51
97
¥
4,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
35日以内出荷
86957464
UK-SN150SFD-MG
150
192
9
80
145
¥
6,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
86957473
UK-SN150SFD-MB
150
192
9
80
145
¥
6,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957482
UK-SN150SFD-DK
150
192
9
80
145
¥
6,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
35日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください