宇佐美工業
ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付
種類
丸型ガラリ
材質
本体/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957491
UK-SEN100S-MG
100
168
10
45
97
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
86957507
UK-SEN100S-MB
100
168
10
45
97
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957516
UK-SEN100S-DK
100
168
10
45
97
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957525
UK-SEN150S-MG
150
208
9
62
145
¥
3,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
86957534
UK-SEN150S-MB
150
208
9
62
145
¥
3,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957543
UK-SEN150S-DK
150
208
9
62
145
¥
3,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください