ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ

ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ - 宇佐美工業
種類丸型ガラリ材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86957552UK-SEN100SFD-MG100168105197
4,560
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
86957561UK-SEN100SFD-MB100168105197
4,560
2,298
2,528(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957577UK-SEN100SFD-DK100168105197
4,560
2,298
2,528(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957586UK-SEN150SFD-MG150208980145
6,920
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
86957595UK-SEN150SFD-MB150208980145
6,920
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
86957604UK-SEN150SFD-DK150208980145
6,920
3,398
3,738(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする