ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ

ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86957665UK-SGN75SHD-MG7511687075
3,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957674UK-SGN75SHD-DK7511687075
3,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86957683UK-SGN100SHD-MG100144107798
3,720
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957692UK-SGN125SHD-MG1251741087121
5,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957701UK-SGN125SHD-DK1251741087121
5,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957717UK-SGN150SHD-MG15019710100146
6,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする