曜日別特売

ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ

ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ - 宇佐美工業
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼び径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86957823UK-SSN75SHD-MG1017584176375
3,320
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86957832UK-SSN75SHD-DK1017584176375
3,320
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957841UK-SSN100SHD-MG124981112079100
3,480
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957857UK-SSN100SHD-DK124981112079100
3,480
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957866UK-SSN125SHD-MG1501211382186125
4,720
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957875UK-SSN125SHD-DK1501211382186125
4,720
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957884UK-SSN150SHD-MG1791461602396150
5,520
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957893UK-SSN150SHD-DK1791461602396150
5,520
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957902UK-SSN200SHD-MG23419621028148200
10,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957911UK-SSN200SHD-DK23419621028148200
10,000
4,898
5,388(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする