宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
(2件のレビュー)
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957927
UK-SBN100B-MG
100
147
26
50
97
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86957936
UK-SBN100B-DK
100
147
26
50
97
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957945
UK-SBN150B-MG
150
212
33
72
145
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957954
UK-SBN150B-DK
150
212
33
72
145
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください