宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式
種類
丸型ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86957963
UK-SBN100BFD-MG
100
147
26
50
97
¥
5,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957972
UK-SBN100BFD-DK
100
147
26
50
97
¥
5,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957981
UK-SBN150BFD-MG
150
212
33
72
145
¥
8,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86957997
UK-SBN150BFD-DK
150
212
33
72
145
¥
8,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください