曜日別特売

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 - 宇佐美工業
(2件のレビュー)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。

種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86958006UK-SBV100B-MG100147265097
2,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86958015UK-SBV100B-DK100147265097
2,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86958024UK-SBV150B-MG1502123372145
4,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86958033UK-SBV150B-DK1502123372145
4,680
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86958006
2020-11-27
用途: 24時間換気用に使用
その他業種

簡単に設置出来て良かったですが少し空間が大きい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86958033
2018-07-20
用途: 換気扇の屋外部の外壁処理

網なしのガラリがなかなか見つからなかったのでとても助かりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする