ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型

ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 - 宇佐美工業
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86958121UK-SBV100BTFD-MG100147265097
5,720
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958137UK-SBV100BTFD-DK100147265097
5,720
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
86958146UK-SBV150BTFD-MG1502123372145
9,080
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958155UK-SBV150BTFD-DK1502123372145
9,080
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする