ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左吹き型

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左吹き型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左吹き型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左吹き型 - 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左吹き型 - 宇佐美工業
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86958243UK-SBV100BL-MG100147265097
2,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958252UK-SBV100BL-DK100147265097
2,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958261UK-SBV150BL-MG1502123372145
5,080
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958277UK-SBV150BL-DK1502123372145
5,080
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする