宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 右吹き型
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86958322
UK-SBV100BR-MG
100
147
26
50
97
¥
2,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86958331
UK-SBV100BR-DK
100
147
26
50
97
¥
2,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958347
UK-SBV150BR-MG
150
212
33
72
145
¥
5,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958356
UK-SBV150BR-DK
150
212
33
72
145
¥
5,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください