宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型
種類
丸型ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86958365
UK-SBV100BRFD-MG
147
97
111
26
50
100
¥
5,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958374
UK-SBV100BRFD-DK
147
97
111
26
50
100
¥
5,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86958383
UK-SBV150BRFD-MG
212
145
160
33
72
150
¥
9,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86958392
UK-SBV150BRFD-DK
212
145
160
33
72
150
¥
9,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください