ホーコス
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
ネジ固定のロック式取手です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途
歩行用
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86959555
TS-1ML-200
200
154
200
¥
23,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
86959564
TS-1ML-250
250
204
250
¥
24,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86959573
TS-1ML-300
300
254
300
¥
25,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86959582
TS-1ML-350
350
304
350
¥
27,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86959591
TS-1ML-400
400
354
400
¥
35,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86959607
TS-1ML-450
450
404
450
¥
37,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86959616
TS-1ML-500
500
454
500
¥
43,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86959625
TS-1ML-600
600
554
600
¥
49,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません