LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
SUS304
頭部形状
六角
接着剤
202
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(13本)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86960413
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960422
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960431
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960447
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960456
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960465
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960474
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960483
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960492
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960501
M6×15
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960517
M6×20
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960526
M6×25
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960535
M6×30
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960544
M6×35
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960553
M6×40
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960562
M8×15
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960571
M8×20
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960587
M8×25
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960596
M8×30
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960605
M8×35
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960614
M8×40
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960623
M8×45
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960632
M10×15
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960641
M10×20
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960657
M10×25
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960666
M10×30
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960675
M10×35
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960684
M10×40
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960693
M10×45
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960702
M10×50
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください