LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
SUS304
頭部形状
六角
接着剤
202
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86960833
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960842
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960851
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960867
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960876
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86960885
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86960894
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960903
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960912
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960921
M6×15
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960937
M6×20
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960946
M6×25
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960955
M6×30
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960964
M6×35
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960973
M6×40
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960982
M8×15
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86960991
M8×20
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961007
M8×25
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86961016
M8×30
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961025
M8×35
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961034
M8×40
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961043
M8×45
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961052
M10×15
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961061
M10×20
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961077
M10×25
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961086
M10×30
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961095
M10×35
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961104
M10×40
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961113
M10×45
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961122
M10×50
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください