LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤
202
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86961131
M12×20
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961147
M12×25
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961156
M12×30
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961165
M12×35
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961174
M12×40
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961183
M12×45
1パック(7本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961192
M12×50
1パック(6本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961201
M12×55
1パック(6本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください