LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
SUS304
頭部形状
六角
接着剤
202
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86961217
M4×10
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961226
M4×15
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961235
M4×20
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961244
M4×25
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961253
M4×30
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961262
M5×10
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961271
M5×15
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961287
M5×20
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961296
M5×25
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961305
M5×30
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961314
M5×35
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961323
M6×10
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961332
M6×15
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961341
M6×20
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961357
M6×25
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86961366
M6×30
1パック(7本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
86961375
M6×35
1パック(7本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961384
M6×40
1パック(7本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961393
M8×10
1パック(7本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961402
M8×15
1パック(7本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961411
M8×20
1パック(6本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961427
M8×25
1パック(6本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961436
M8×30
1パック(6本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961445
M8×35
1パック(6本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961454
M8×40
1パック(5本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961463
M8×45
1パック(5本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961472
M10×15
1パック(4本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961481
M10×20
1パック(4本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961497
M10×25
1パック(4本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961506
M10×30
1パック(4本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961515
M10×35
1パック(4本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961524
M10×40
1パック(3本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961533
M10×45
1パック(3本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961542
M10×50
1パック(3本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961551
M12×20
1パック(4本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961567
M12×25
1パック(3本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961576
M12×30
1パック(3本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961585
M12×35
1パック(3本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961594
M12×40
1パック(3本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961603
M12×45
1パック(3本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961612
M12×50
1パック(2本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961621
M12×55
1パック(2本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください