LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置首下10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
202
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86961637
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961646
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961655
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961664
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961673
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961682
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961691
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961707
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961716
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961725
M6×15
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961734
M6×20
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961743
M6×25
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961752
M6×30
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961761
M6×35
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961777
M6×40
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961786
M8×15
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961795
M8×20
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961804
M8×25
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961813
M8×30
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961822
M8×35
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961831
M8×40
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961847
M8×45
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961856
M10×15
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961865
M10×20
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961874
M10×25
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961883
M10×30
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961892
M10×35
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961901
M10×40
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961917
M10×45
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86961926
M10×50
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください