LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
202
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1パック(9本)
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(13本)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86962014
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962023
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962032
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962041
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962057
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962066
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962075
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962084
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962093
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962102
M6×15
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962111
M6×20
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962127
M6×25
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962136
M6×30
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962145
M6×35
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962154
M6×40
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962163
M8×15
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962172
M8×20
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962181
M8×25
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962197
M8×30
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962206
M8×35
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962215
M8×40
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962224
M8×45
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962233
M10×15
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962242
M10×20
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962251
M10×25
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962267
M10×30
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962276
M10×35
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962285
M10×40
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962294
M10×45
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962303
M10×50
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください