LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
202
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86962434
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962443
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962452
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962461
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962477
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962486
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962495
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962504
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962513
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962522
M6×15
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962531
M6×20
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962547
M6×25
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962556
M6×30
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962565
M6×35
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962574
M6×40
1パック(12本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962583
M8×15
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962592
M8×20
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962601
M8×25
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962617
M8×30
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962626
M8×35
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962635
M8×40
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962644
M8×45
1パック(10本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962653
M10×15
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962662
M10×20
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962671
M10×25
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962687
M10×30
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962696
M10×35
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962705
M10×40
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962714
M10×45
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86962723
M10×50
1パック(9本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください