LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(六価クロメート) 塗布位置全塗布
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
六価クロメート
接着剤
202
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86964412
M4×10
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964421
M4×15
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964437
M4×20
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964446
M4×25
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964455
M4×30
1パック(9本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964464
M5×10
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964473
M5×15
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964482
M5×20
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964491
M5×25
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964507
M5×30
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964516
M5×35
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964525
M6×10
1パック(9本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964534
M6×15
1パック(9本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964543
M6×20
1パック(9本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964552
M6×25
1パック(9本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964561
M6×30
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964577
M6×35
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964586
M6×40
1パック(8本)
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964595
M8×10
1パック(9本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964604
M8×15
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964613
M8×20
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964622
M8×25
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964631
M8×30
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964647
M8×35
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964656
M8×40
1パック(8本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964665
M8×45
1パック(7本)
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964674
M10×15
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964683
M10×20
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964692
M10×25
1パック(8本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964701
M10×30
1パック(7本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964717
M10×35
1パック(7本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964726
M10×40
1パック(6本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964735
M10×45
1パック(6本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964744
M10×50
1パック(6本)
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964753
M12×20
1パック(7本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964762
M12×25
1パック(7本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964771
M12×30
1パック(6本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964787
M12×35
1パック(6本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964796
M12×40
1パック(5本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964805
M12×45
1パック(5本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964814
M12×50
1パック(5本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86964823
M12×55
1パック(4本)
M12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください