曜日別特売

六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置先端より約12mm

六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置先端より約12mm - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。

接着剤204
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86965934M12×201パック(7本)SUS304M12六角全ねじ20
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965943M12×251パック(7本)SUS304M12六角全ねじ25
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965952M12×301パック(7本)SUS304M12六角全ねじ30
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965961M12×351パック(7本)SUS304M12六角全ねじ35
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965977M12×401パック(7本)SUS304M12六角全ねじ40
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965986M12×451パック(7本)SUS304M12六角全ねじ45
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86965995M12×501パック(6本)SUS304M12六角全ねじ50
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966004M12×551パック(6本)SUS304M12六角全ねじ55
オープン
999
1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする