LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤
204
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86966013
M4×10
1パック(9本)
SUS304
M4
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966022
M4×15
1パック(9本)
SUS304
M4
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966031
M4×20
1パック(9本)
SUS304
M4
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966047
M4×25
1パック(9本)
SUS304
M4
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966056
M4×30
1パック(9本)
SUS304
M4
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966065
M5×10
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966074
M5×15
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966083
M5×20
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966092
M5×25
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966101
M5×30
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966117
M5×35
1パック(9本)
SUS304
M5
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966126
M6×10
1パック(8本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966135
M6×15
1パック(8本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966144
M6×20
1パック(8本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966153
M6×25
1パック(8本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966162
M6×30
1パック(7本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966171
M6×35
1パック(7本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966187
M6×40
1パック(7本)
SUS304
M6
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966196
M8×10
1パック(7本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966205
M8×15
1パック(7本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966214
M8×20
1パック(6本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966223
M8×25
1パック(6本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966232
M8×30
1パック(6本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966241
M8×35
1パック(6本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966257
M8×40
1パック(5本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966266
M8×45
1パック(5本)
SUS304
M8
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966275
M10×15
1パック(4本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966284
M10×20
1パック(4本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966293
M10×25
1パック(4本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966302
M10×30
1パック(4本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86966311
M10×35
1パック(4本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966327
M10×40
1パック(3本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966336
M10×45
1パック(3本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966345
M10×50
1パック(3本)
SUS304
M10
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966354
M12×20
1パック(4本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966363
M12×25
1パック(3本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966372
M12×30
1パック(3本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86966381
M12×35
1パック(3本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966397
M12×40
1パック(3本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966406
M12×45
1パック(3本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966415
M12×50
1パック(2本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966424
M12×55
1パック(2本)
SUS304
M12
六角
全ねじ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください