LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置首下10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
204
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86966433
M4×15
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966442
M4×20
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966451
M4×25
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966467
M4×30
1パック(13本)
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966476
M5×15
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966485
M5×20
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966494
M5×25
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966503
M5×30
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966512
M5×35
1パック(13本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966521
M6×15
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966537
M6×20
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966546
M6×25
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966555
M6×30
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966564
M6×35
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966573
M6×40
1パック(12本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966582
M8×15
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966591
M8×20
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966607
M8×25
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966616
M8×30
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966625
M8×35
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966634
M8×40
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966643
M8×45
1パック(10本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966652
M10×15
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966661
M10×20
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966677
M10×25
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966686
M10×30
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966695
M10×35
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966704
M10×40
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966713
M10×45
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966722
M10×50
1パック(9本)
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください