LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
204
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86966817
M4×15
1パック(13本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966826
M4×20
1パック(13本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966835
M4×25
1パック(13本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966844
M4×30
1パック(13本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966853
M5×15
1パック(13本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966862
M5×20
1パック(13本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966871
M5×25
1パック(13本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966887
M5×30
1パック(13本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966896
M5×35
1パック(13本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966905
M6×15
1パック(12本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966914
M6×20
1パック(12本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966923
M6×25
1パック(12本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966932
M6×30
1パック(12本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966941
M6×35
1パック(12本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966957
M6×40
1パック(12本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966966
M8×15
1パック(10本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966975
M8×20
1パック(10本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966984
M8×25
1パック(10本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86966993
M8×30
1パック(10本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967002
M8×35
1パック(10本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967011
M8×40
1パック(10本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967027
M8×45
1パック(10本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967036
M10×15
1パック(9本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967045
M10×20
1パック(9本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967054
M10×25
1パック(9本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967063
M10×30
1パック(9本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967072
M10×35
1パック(9本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967081
M10×40
1パック(9本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967097
M10×45
1パック(9本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967106
M10×50
1パック(9本)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください