LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
204
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86967115
M12×20
1パック(8本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967124
M12×25
1パック(8本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967133
M12×30
1パック(7本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967142
M12×35
1パック(7本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967151
M12×40
1パック(7本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967167
M12×45
1パック(7本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967176
M12×50
1パック(7本)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967185
M12×55
1パック(7本)
55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください