LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
仕様
先端より約10mm
接着剤
204
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86967237
M4×15
1パック(13本)
15
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967246
M4×20
1パック(13本)
20
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967255
M4×25
1パック(13本)
25
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967264
M4×30
1パック(13本)
30
M4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967273
M5×15
1パック(13本)
15
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967282
M5×20
1パック(13本)
20
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967291
M5×25
1パック(13本)
25
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967307
M5×30
1パック(13本)
30
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967316
M5×35
1パック(13本)
35
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967325
M6×15
1パック(12本)
15
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967334
M6×20
1パック(12本)
20
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967343
M6×25
1パック(12本)
25
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967352
M6×30
1パック(12本)
30
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967361
M6×35
1パック(12本)
35
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967377
M6×40
1パック(12本)
40
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967386
M8×15
1パック(10本)
15
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967395
M8×20
1パック(10本)
20
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967404
M8×25
1パック(10本)
25
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967413
M8×30
1パック(10本)
30
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967422
M8×35
1パック(10本)
35
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967431
M8×40
1パック(10本)
40
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967447
M8×45
1パック(10本)
45
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967456
M10×15
1パック(9本)
15
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967465
M10×20
1パック(9本)
20
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967474
M10×25
1パック(9本)
25
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967483
M10×30
1パック(9本)
30
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967492
M10×35
1パック(9本)
35
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967501
M10×40
1パック(9本)
40
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967517
M10×45
1パック(9本)
45
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967526
M10×50
1パック(9本)
50
M10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください