LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
接着剤
204
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86967614
M4×10
1パック(9本)
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967623
M4×15
1パック(9本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967632
M4×20
1パック(9本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967641
M4×25
1パック(9本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967657
M4×30
1パック(9本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967666
M5×10
1パック(9本)
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967675
M5×15
1パック(9本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967684
M5×20
1パック(9本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967693
M5×25
1パック(9本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967702
M5×30
1パック(9本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967711
M5×35
1パック(9本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967727
M6×10
1パック(9本)
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967736
M6×15
1パック(9本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967745
M6×20
1パック(9本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967754
M6×25
1パック(9本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967763
M6×30
1パック(8本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967772
M6×35
1パック(8本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967781
M6×40
1パック(8本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967797
M8×10
1パック(9本)
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967806
M8×15
1パック(8本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967815
M8×20
1パック(8本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967824
M8×25
1パック(8本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967833
M8×30
1パック(8本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967842
M8×35
1パック(8本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967851
M8×40
1パック(8本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967867
M8×45
1パック(7本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967876
M10×15
1パック(8本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967885
M10×20
1パック(8本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967894
M10×25
1パック(8本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967903
M10×30
1パック(7本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967912
M10×35
1パック(7本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967921
M10×40
1パック(6本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967937
M10×45
1パック(6本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967946
M10×50
1パック(6本)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967955
M12×20
1パック(7本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967964
M12×25
1パック(7本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967973
M12×30
1パック(6本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967982
M12×35
1パック(6本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86967991
M12×40
1パック(5本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968007
M12×45
1パック(5本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968016
M12×50
1パック(5本)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968025
M12×55
1パック(4本)
55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください