LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
六価クロメート
接着剤
204
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86968411
M4×15
1パック(13本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968427
M4×20
1パック(13本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968436
M4×25
1パック(13本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968445
M4×30
1パック(13本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968454
M5×15
1パック(13本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968463
M5×20
1パック(13本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968472
M5×25
1パック(13本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968481
M5×30
1パック(13本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968497
M5×35
1パック(13本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968506
M6×15
1パック(12本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968515
M6×20
1パック(12本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968524
M6×25
1パック(12本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968533
M6×30
1パック(12本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968542
M6×35
1パック(12本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968551
M6×40
1パック(12本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968567
M8×15
1パック(10本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968576
M8×20
1パック(10本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968585
M8×25
1パック(10本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968594
M8×30
1パック(10本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968603
M8×35
1パック(10本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968612
M8×40
1パック(10本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968621
M8×45
1パック(10本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968637
M10×15
1パック(9本)
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968646
M10×20
1パック(9本)
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968655
M10×25
1パック(9本)
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968664
M10×30
1パック(9本)
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968673
M10×35
1パック(9本)
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968682
M10×40
1パック(9本)
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968691
M10×45
1パック(9本)
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968707
M10×50
1パック(9本)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください