LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ全塗布
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
六価クロメート
長さ(mm)
10
接着剤
204
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86968795
M4×10
1パック(13本)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968804
M5×10
1パック(13本)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968813
M6×10
1パック(12本)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86968822
M8×10
1パック(10本)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください