NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS クランプレバー (おねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
内容量
1個
全210種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
寸法R(mm)
選択してください
45
63
78
92
108
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
210種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86974036
LDMS-3-6-AS
13
37.5
34
6
45
10
24.5
4
M3
6
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974045
LDMS-3-8-AS
13
37.5
34
8
45
10
24.5
4
M3
8
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974054
LDMS-3-10-AS
13
37.5
34
10
45
10
24.5
4
M3
10
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974063
LDMS-3-12-AS
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M3
12
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974072
LDMS-3-16-AS
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M3
16
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974081
LDMS-4-10-AS
13
37.5
34
10
45
10
24.5
4
M4
10
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974097
LDMS-4-12-AS
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M4
12
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974106
LDMS-4-16-AS
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M4
16
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974115
LDMS-4-20-AS
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M4
20
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974124
LDMS-4-25-AS
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M4
25
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974133
LDMS-4-32-AS
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M4
32
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974142
LDMS-5-12-AS
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M5
12
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974151
LDMS-5-16-AS
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M5
16
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974167
LDMS-5-20-AS
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M5
20
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974176
LDMS-5-25-AS
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M5
25
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974185
LDMS-5-32-AS
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M5
32
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974194
LDMS-5-40-AS
13
37.5
34
40
45
10
24.5
4
M5
40
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974203
LDMS-5-50-AS
13
37.5
34
50
45
10
24.5
4
M5
50
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974212
LDMS-6-12-AS
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M6
12
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86974221
LDMS-6-16-AS
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M6
16
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974237
LDMS-6-20-AS
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M6
20
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974246
LDMS-6-25-AS
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M6
25
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86974255
LDMS-6-32-AS
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M6
32
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86974264
LDMS-6-40-AS
13
37.5
34
40
45
10
24.5
4
M6
40
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974273
LDMS-6-50-AS
13
37.5
34
50
45
10
24.5
4
M6
50
45
SCS13(SUS304相当)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974282
LDMS-6B-16-AS
17.5
49
45
16
63
13.5
31
6.5
M6
16
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974291
LDMS-6B-20-AS
17.5
49
45
20
63
13.5
31
6.5
M6
20
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974307
LDMS-6B-25-AS
17.5
49
45
25
63
13.5
31
6.5
M6
25
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974316
LDMS-6B-32-AS
17.5
49
45
32
63
13.5
31
6.5
M6
32
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974325
LDMS-6B-40-AS
17.5
49
45
40
63
13.5
31
6.5
M6
40
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974334
LDMS-6B-50-AS
17.5
49
45
50
63
13.5
31
6.5
M6
50
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974343
LDMS-6B-63-AS
17.5
49
45
63
63
13.5
31
6.5
M6
63
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86974352
LDMS-8-16-AS
17.5
49
45
16
63
13.5
31
6.5
M8
16
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974361
LDMS-8-20-AS
17.5
49
45
20
63
13.5
31
6.5
M8
20
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86974377
LDMS-8-25-AS
17.5
49
45
25
63
13.5
31
6.5
M8
25
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974386
LDMS-8-32-AS
17.5
49
45
32
63
13.5
31
6.5
M8
32
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974395
LDMS-8-40-AS
17.5
49
45
40
63
13.5
31
6.5
M8
40
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974404
LDMS-8-50-AS
17.5
49
45
50
63
13.5
31
6.5
M8
50
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974413
LDMS-8-63-AS
17.5
49
45
63
63
13.5
31
6.5
M8
63
63
SCS13(SUS304相当)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974422
LDMS-10-20-AS
21
58
54
20
78
16
36
8
M10
20
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974431
LDMS-10-25-AS
21
58
54
25
78
16
36
8
M10
25
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974447
LDMS-10-32-AS
21
58
54
32
78
16
36
8
M10
32
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974456
LDMS-10-40-AS
21
58
54
40
78
16
36
8
M10
40
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974465
LDMS-10-50-AS
21
58
54
50
78
16
36
8
M10
50
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974474
LDMS-10-63-AS
21
58
54
63
78
16
36
8
M10
63
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974483
LDMS-10-80-AS
21
58
54
80
78
16
36
8
M10
80
78
SCS13(SUS304相当)
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974492
LDMS-12-25-AS
24
68
64
25
92
19
43
11
M12
25
92
SCS13(SUS304相当)
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974501
LDMS-12-32-AS
24
68
64
32
92
19
43
11
M12
32
92
SCS13(SUS304相当)
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974517
LDMS-12-40-AS
24
68
64
40
92
19
43
11
M12
40
92
SCS13(SUS304相当)
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974526
LDMS-12-50-AS
24
68
64
50
92
19
43
11
M12
50
92
SCS13(SUS304相当)
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ