曜日別特売

LDFS-AS クランプレバー (めねじ)

LDFS-AS クランプレバー (めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)内容量1個
全18種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86974553LDFS-3-ASM3745
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974562LDFS-4-ASM4845
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974571LDFS-5-ASM5845
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974587LDFS-6-ASM6845
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974596LDFS-6B-ASM61163
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974605LDFS-8-ASM81163
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974614LDFS-8B-ASM81478
6,290
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974623LDFS-10-ASM101478
6,290
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974632LDFS-12-ASM121792
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849135LDFS-10-AS-PEM101478
5,050
取扱い終了
返品不可
21849144LDFS-12-AS-PEM121792
5,760
取扱い終了
返品不可
21849153LDFS-3-AS-PEM3745
3,600
取扱い終了
返品不可
21849162LDFS-4-AS-PEM4845
3,600
取扱い終了
返品不可
21849178LDFS-5-AS-PEM5845
3,600
取扱い終了
返品不可
21849187LDFS-6-AS-PEM6845
3,600
取扱い終了
返品不可
21849196LDFS-6B-AS-PEM61163
4,360
取扱い終了
返品不可
21849205LDFS-8-AS-PEM81163
4,360
取扱い終了
返品不可
21849214LDFS-8B-AS-PEM81478
5,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする