曜日別特売

DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ

DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
寸法L(mm)38寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10寸法B(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86977021DFR-75-AA-407590
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977037DFR-100-AA-40100115
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする