DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ

DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
寸法B(mm)40寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86977046DFS-75-AA-407590
8,530
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977055DFS-100-AA-40100115
8,630
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする