NBK(鍋屋バイテック会社)
DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持
寸法B(mm)
40
寸法L1(mm)
17
最大積載量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86977082
DFTH-75-AA-40
75
93
90
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977091
DFTH-100-AA-40
100
93
115
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977107
DFTL-75-AA-40
75
93
90
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977116
DFTL-100-AA-40
100
93
115
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977125
DFTM-75-AA-40
75
93
90
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977134
DFTM-100-AA-40
100
93
115
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977143
DFK-75-AA-40
75
87
90
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977152
DFK-100-AA-40
100
87
115
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください