曜日別特売

アイフック ラッチ付

アイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチアイフック ラッチ付 - スリーエッチ
(13件のレビュー)

スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。

用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492205EL0.250.25
1,175
719
791(税込)
当日出荷
37136531EL0.50.5
1,300
869
956(税込)
当日出荷
88492214EL0.750.75
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37136556EL11
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88492223EL1.51.5
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37136574EL22
2,825
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88492232EL33
4,775
3,698
4,068(税込)
当日出荷
88492241EL55
8,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136556
2023-05-30
用途: パレットに積み込み作業
製造業

価格も安価で性能的にも十分満足できる商品です。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 37136556
2021-11-22
用途: 電柱移設
岸上通信運輸・通信業

物自体は満足している。
残念なのはラッチが曲がって届きました。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 37136556
2021-08-05
用途: トラックのリアシャッター安全ロック用

使い勝手よく充分な強度、しかも安価でとても気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 88492223
2019-05-20
用途: 保守作業他
株式会社中島製作所

設備搬送作に対し必要な強度を有している。フックも無駄に大きくなく便利

対象商品 : 37136574
2019-06-07
用途: 吊り上げ用
昇緑庭建設業・工事業

かなり重たい。丈夫そうでいいが重さが気になる。吊り上げ時問題ない

対象商品 : 37136574
2019-02-12
用途: 伐採時に使用
昇緑庭建設業・工事業

思っていたより大きくて重い。2t用にしたから仕方がないが重すぎる。

対象商品 : 88492214
2018-01-31
用途: ドラム缶に鉄くずを入れて2点吊り
白木商店

この商品はフック部分が細くクラッチ付なので、フックが外れる事もなく一人で容易に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 88492214
2017-12-19
用途: ロープウインチ固定金具として使用

自作ロープウインチをアンカーに固定するための金具として使用しています。軽くてそれでいて耐加重も十分ある。値段も手頃ですばらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする