スリーエッチ
カラビナ ステンレスO型安全環付
(1件のレビュー)
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
19
材質
ステンレス
質量(g)
155
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
230
破断強度(kg)
1900
内容量
1個
注意
※人体に影響のある場合は安全環付をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88492686
K-22
¥
5,275
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください