カラビナ ステンレスO型安全環ナシ

カラビナ ステンレスO型安全環ナシ - スリーエッチカラビナ ステンレスO型安全環ナシ - スリーエッチ

ステンレス製のカラビナです。

材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110使用荷重(kg)230寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)20内容量1個
注意
※人体に影響のある場合は安全環付をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492677K-21
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする