スリーエッチ
カラビナハーケン スチール
(1件のレビュー)
小型・軽量な連結金具です。
用途
軽量物の吊り下げ等
材質
スチール
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d'(mm)
寸法m(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88492695
K6A
60
30
-
7
30
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
88492704
K6C
60
30
9
7
30
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
88492713
K6E
60
30
7
7
30
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
88492722
K8A
80
40
-
9
70
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
88492731
K8C
80
40
11
9
70
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
88492747
K8E
80
40
9
9
70
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください