スリーエッチ
ギヤートロリー
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490787
GT1TON
79
81
45
63
114
75-125
275
28
63
36
17
12.5
66
92
¥38,500
¥
33,980
¥37,378
(税込)
5日以内出荷
88490796
GT2TON
92
93
55
74
128
100-150
300
34
73
43
19
12.5
76
108
¥58,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
88490805
GT3TON
111
109
70
89
152
100-150
315
40
87
52
24
12.5
95
128
¥91,250
¥
67,980
¥74,778
(税込)
5日以内出荷
88490814
GT5TON
134
121
95
108
179
125-175
345
60
111
74
26
12.5
115
152
¥105,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください