曜日別特売

固定滑車戸車型

固定滑車戸車型 - スリーエッチ固定滑車戸車型 - スリーエッチ固定滑車戸車型 - スリーエッチ
(2件のレビュー)
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車数
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88489913DM50125150430
4,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
88489922DB50125150430
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88489931DS50125150ステンレス430
11,900
取扱い終了
88489947DSB50125150ステンレス430
23,350
取扱い終了
返品不可
88489956FB5005001-1000
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489922
2024-01-20
用途: ボートの吊りあげ
リトルボート販売

戸車式の滑車は余りない。取り付け幅が無いところでも使用ができる

対象商品 : 88489913
2017-10-25
用途: 試験時
製造業

非常に使いやすいです。固定も簡単に行えるためおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする