曜日別特売

シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入

シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 - スリーエッチシンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 - スリーエッチ

小型で持ち運びが容易。

質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35内容量1個
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88489502SSO50-B25050
7,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする